Siemens Industry - Form 4 coupl. panel/FS I/4P/W600/D400 - 8PQ50005BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Form 4 coupl. panel/FS I/4P/W600/D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869555157

Réf. Sonepar

00080098816

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA12

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

subdivision travée de couplage 3WA, taille 1, l : 600 mm P : 400 mm