Siemens Industry - Form 4 coupl. panel/FS I/4P/W600/D600 - 8PQ50005BA13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869555188
Réf. Sonepar
00080098817
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA13
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


