Siemens Industry - FRAME CONNECTION IP30/H1975/W1100 - 8PQ21970BA13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FRAME CONNECTION IP30/H1975/W1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 1975 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948178164

Réf. Sonepar

00080817816

Réf. Fournisseur

8PQ21970BA13

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

1100 mm

hauteur:

1975 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

revêtement de châssis IP30, L : 1100 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry