🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V - 5SB251

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869002361

Réf. Sonepar

00080900236

Réf. Fournisseur

5SB251

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

rouge

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DII, E27, 10A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry