Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V - 5SA211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - NDz
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869021027
Réf. Sonepar
00080902102
Réf. Fournisseur
5SA211
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
NDz
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
rose
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


