🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V - 5SA221

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021034

Réf. Sonepar

00080902103

Réf. Fournisseur

5SA221

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

marron

Fusible DIAZED 500V lent, TNDZ, E16, 4A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry