Siemens Industry - FUSIBLE DIAZED 500 V - 5SA231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NDz
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869021041
Réf. Sonepar
00080902104
Réf. Fournisseur
5SA231
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
NDz
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
vert


