Non retournable

Siemens Industry - Fusible G DIN 41660 à action rapide grand pouvoir de coupure Courant permanent n - 8WA18227EF23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible G DIN 41660 à action rapide grand pouvoir de coupure Courant permanent n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209161214

Réf. Sonepar

00080916122

Réf. Fournisseur

8WA18227EF23

Marque

Siemens Industry

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

CHINE

Fusible G DIN 41660 à action rapide grand pouvoir de coupure Courant permanent nominal 4 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry