Non retournable

Siemens Industry - Fusible G DIN 41662 lent Faible pouvoir de coupure Courant permanent nominal 6,3 - 8WA18227EF85

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209161276

Réf. Sonepar

00080916128

Réf. Fournisseur

8WA18227EF85

Marque

Siemens Industry

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Fusible G DIN 41662 lent Faible pouvoir de coupure Courant permanent nominal 6,3 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry