Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur - 5SG76110KK06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • taille (DIN) - D01

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869475929

Réf. Sonepar

00080947602

Réf. Fournisseur

5SG76110KK06

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

230 V

taille (DIN):

D01

MINIZED, fusible-interrupteur-sectionneu r, D01, 1 pôle, In : 6 A, Un AC : 230 V sans cartouche fusible