Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur - 5SG76310KK16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
taille (DIN) - D01
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869475899
Réf. Sonepar
00080947614
Réf. Fournisseur
5SG76310KK16
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
taille (DIN):
D01
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


