🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur - 5SG76510KK16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible-interrupteur-sectionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • taille (DIN) - D01

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869475905

Réf. Sonepar

00080947616

Réf. Fournisseur

5SG76510KK16

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

taille (DIN):

D01

MINIZED, fusible-interrupteur-sectionneu r, D01, 2 pôles, 1P+N, In : 16 A, Un AC : 230 V sans cartouche fusible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry