Siemens Industry - FUSIBLE-SECTIONNEUR SITOR - 3NC14915

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FUSIBLE-SECTIONNEUR SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209632158

Réf. Sonepar

00080963215

Réf. Fournisseur

3NC14915

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

50 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

autre

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

fusible-sectionneur SITOR avec bloc de signalisation raccordement du microrupteur : connecteur plat A2,8 x 0,5 mm selon DIN 46244

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry