Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V - 5SD460

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021461

Réf. Sonepar

00080902146

Réf. Fournisseur

5SD460

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

autre

Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DIII, E33, 50A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry