Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V - 5SD470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869021478
Réf. Sonepar
00080902147
Réf. Fournisseur
5SD470
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
autre


