🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V - 5SD510

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIV

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021492

Réf. Sonepar

00080902149

Réf. Fournisseur

5SD510

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIV

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

autre

Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DIVH, R1 1/4", 80A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry