Siemens Industry - FUSIBLE SILIZED 500 V - 5SD520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DIV
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869021508
Réf. Sonepar
00080902150
Réf. Fournisseur
5SD520
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIV
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


