nouveau

Siemens Industry - G120X IP20 200...240V 3kW FSB UF - 6SL32202YC180UP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - G120X IP20 200...240V 3kW FSB UF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948700839

Réf. Sonepar

00080870083

Réf. Fournisseur

6SL32202YC180UP0

Marque

Siemens Industry

SINAMICS G120X puissance assignée : 3kW à 110% 60S, 100 % 240s sans filtre 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Température ambiante -20 à +45°C Taille : FSB Indice de protection IP20 / UL open type peinture 3C2 avec Basic Operator Panel sans extens