Siemens Industry - HEAD COMPARTMENT COVER IP40/H175/W800 - 8PQ20008BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HEAD COMPARTMENT COVER IP40/H175/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 175 mm

  • profondeur - 25 mm

  • type d'encastrement - échafaudage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188378

Réf. Sonepar

00080037067

Réf. Fournisseur

8PQ20008BA08

Marque

Siemens Industry

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

cage logement de tête IP40 H : 175 mm L : 800 mm