Siemens Industry - HEAD COMPT DOOR/IP40/H675/W1000 - 8PQ20671BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188316
Réf. Sonepar
00080037075
Réf. Fournisseur
8PQ20671BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
1000 mm
hauteur:
675 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


