Siemens Industry - Head cover IP40, H: 225 mm W: 400 mm - 8PQ20224BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 225 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948178836
Réf. Sonepar
00080817883
Réf. Fournisseur
8PQ20224BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


