Siemens Industry - Head cover IP40, H: 225 mm W: 600 mm - 8PQ20226BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Head cover IP40, H: 225 mm W: 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171097

Réf. Sonepar

00080817109

Réf. Fournisseur

8PQ20226BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

cage logement de tête IP40 H : 225 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry