Siemens Industry - Head cover IP40, H: 250 mm W: 1000 mm - 8PQ20251BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605470
Réf. Sonepar
00080055976
Réf. Fournisseur
8PQ20251BA01
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
cage logement de tête IP40 H : 250 mm L : 1000 mm


