Siemens Industry - HOLDER 3WA11/3,4P/PUNCHED/W600 - 8PQ60004BA35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 25 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948175002
Réf. Sonepar
00080817500
Réf. Fournisseur
8PQ60004BA35
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
25 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
matériau:
plastique
largeur:
600 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


