Siemens Industry - HOLDER 3WA11/3,4P/PUNCHED/W800 - 8PQ60004BA37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 25 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948175026
Réf. Sonepar
00080817502
Réf. Fournisseur
8PQ60004BA37
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
25 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
matériau:
plastique
largeur:
800 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


