Siemens Industry - HOLDER 3WA12/3,4P/PUNCHED/W800 - 8PQ60004BA38

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HOLDER 3WA12/3,4P/PUNCHED/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 25 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948175033

Réf. Sonepar

00080817503

Réf. Fournisseur

8PQ60004BA38

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

25 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

matériau:

plastique

largeur:

800 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

blanc

support de jeux de barres 3WA taille 2, L : 800 mm, 1 jeu=4 pièces

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry