En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - HOLDER CONN. 3WA/CABLE/FIXED/W600 - 8PQ60004BA78

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HOLDER CONN. 3WA/CABLE/FIXED/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948176696

Réf. Sonepar

00080817669

Réf. Fournisseur

8PQ60004BA78

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry