Siemens Industry - HOLDER CONN. 3WA/CABLE/WITHD/W600 - 8PQ60004BA81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948176672
Réf. Sonepar
00080817667
Réf. Fournisseur
8PQ60004BA81
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, débrochable, L : 600 mm


