Siemens Industry - HOLDER DISTR. BUSBAR UP TO 4X50X10/W400 - 8PQ40002BA26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 2810 A
distance de rail - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948191927
Réf. Sonepar
00080051808
Réf. Fournisseur
8PQ40002BA26
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
2810 A
distance de rail:
80 mm
support barre répart. champ en ligne, L : 400 mm, 1 jeu=2 pièces


