🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz.1 1P double - 3NH6220

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HRC fuse base ceramic Sz.1 1P double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH1

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577569

Réf. Sonepar

00080457756

Réf. Fournisseur

3NH6220

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NH1

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

socle de fusible à couteaux NH céramique taille 1 1 pôle 250 A 690 V (1000 V) borne pour jeu de barres double

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry