🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Adapter M12-X/M12-D (M12 X-M/M12 D-F) - 6GK19010DE206AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -25...85 °C

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800781

Réf. Sonepar

00080380078

Réf. Fournisseur

6GK19010DE206AA0

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-25...85 °C

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

IE Adapter M12-X/M12-D ; Cat5e ; douille M12 codée D sur contact mâle M12 contact mâle côté X ; pour une connexion facile des interfaces M12 avec codage D et X ; 1 colisage = 1 pièce

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry