🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Connecting Cable M12-180/M12-180 5 m - 6XV18708AH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Connecting Cable M12-180/M12-180 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/FTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851367

Réf. Sonepar

00080985136

Réf. Fournisseur

6XV18708AH50

Marque

Siemens Industry

type de câble:

SF/FTP

catégorie:

5E

longueur:

5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

valeur NVP:

66 %

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 préconn. IE FC Trailing Cable GP, avec 2 connecteurs M12 (codage D), longueur 5,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry