En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 4x2, 10 m - 6XV18785BN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Connecting Cable RJ45, 4x2, 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856225

Réf. Sonepar

00080093728

Réf. Fournisseur

6XV18785BN10

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

40 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

40 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

68 %

IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180 ; IE FC Flexible GP 4x2 câble préconn. avec 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 X 2 ; longueur 10,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry