En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE Connecting Cable SFP+/SFP+, 2 m - 6GK59803CB000AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE Connecting Cable SFP+/SFP+, 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999

  • type de construction - autre

  • nombre de ports RJ45 10 Mbit/s - -99999

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854924

Réf. Sonepar

00080986749

Réf. Fournisseur

6GK59803CB000AA2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

-99999

type de construction:

autre

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

-99999

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

-99999

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

-99999

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

-99999

nombre de ports WAN RNIS:

-99999

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

-99999

hauteur:

-99999 mm

largeur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

IE Cable SFP+/SFP+; câble IE préconnectorisé avec connecteurs SFP-plus; colisage =1 pièce, longueur 2 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry