En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 - 6GK19010DB406AA8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855648

Réf. Sonepar

00080037006

Réf. Fournisseur

6GK19010DB406AA8

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

IE FC M12 Cable Connector PRO 4x 2 connecteurs M12 câblables sur site connecteurs M12 (codage X); 8 pôles; boîtier métallique; connectique FC; bloc isolant femelle 1 colisage =8 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry