🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC M12 Plug PRO 4x2 - 6GK19010DB506AA8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC M12 Plug PRO 4x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -50...100 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857352

Réf. Sonepar

00080008939

Réf. Fournisseur

6GK19010DB506AA8

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-50...100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

IE F M12 Plug PRO 4x 2; connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage X) 1 paquet = 8 pièces pour SCALANCE W et SCALANCE X

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry