🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC M12 Plug PRO 4x2 - 6GK19010DB306AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC M12 Plug PRO 4x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...-40 °C

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854566

Réf. Sonepar

00080986542

Réf. Fournisseur

6GK19010DB306AA0

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...-40 °C

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage X) 1 colisage =1 pièce pour SCALANCE W et SCALANCE X

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry