En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC M12 Plug Pro 4X2 (X codé) - 6GK19010DB506AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC M12 Plug Pro 4X2 (X codé)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -50...100 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857345

Réf. Sonepar

00080008938

Réf. Fournisseur

6GK19010DB506AA0

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-50...100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

IE FC M12 Plug PRO 4x 2; connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage X) 1 paquet = 1 pièce pour SCALANCE W et SCALANCE X

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry