Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 145 2x2 (50 pièces) - 6GK19011BB300AE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
largeur - 13.9 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 55.6 mm
température ambiante - -40...85 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
EAN
4019169851459
Réf. Sonepar
00080985145
Réf. Fournisseur
6GK19011BB300AE0
Marque
Siemens Industry
finition des contacts:
autre
largeur:
13.9 mm
hauteur:
16 mm
profondeur:
55.6 mm
température ambiante:
-40...85 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
température de fonctionnement:
-40...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20


