En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 pièce) - 6GK19011BB112AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 pièce)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 13.7 mm

  • hauteur - 16 mm

  • profondeur - 55 mm

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169853965

Réf. Sonepar

00080985396

Réf. Fournisseur

6GK19011BB112AA0

Marque

Siemens Industry

largeur:

13.7 mm

hauteur:

16 mm

profondeur:

55 mm

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

autre

température de fonctionnement:

-40...85 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connecteur RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour câble IE FC 4x 2 (AWG24); départ de câble à 180° colisage =1.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry