Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 90 2x2 (50 pièces) - 6GK19011BB202AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC RJ45 Plug 90 2x2 (50 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • largeur - 13.7 mm

  • hauteur - 16 mm

  • profondeur - 42 mm

  • température ambiante - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC NET

EAN

4019169403962

Réf. Sonepar

00080940405

Réf. Fournisseur

6GK19011BB202AE0

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

autre

largeur:

13.7 mm

hauteur:

16 mm

profondeur:

42 mm

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

autre

température de fonctionnement:

-40...85 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2; départ de câble à 90° colisage =50 pièces