🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC RJ45 prise modulaire - 6GK19011BE000AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC RJ45 prise modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - vis

  • blindé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404839

Réf. Sonepar

00080940489

Réf. Fournisseur

6GK19011BE000AA1

Marque

Siemens Industry

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6

modèle:

jack/jack

type de fixation:

vis

blindé:

Oui

prise modulaire IE FC RJ45 module de base avec insert 2FE insert interchangeable pour 2 interfaces 100 Mbit/s

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry