En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Festoon Cable 2x2 au metre - 6XV18712S

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Festoon Cable 2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852821

Réf. Sonepar

00080985282

Réf. Fournisseur

6XV18712S

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

70 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

60...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

valeur NVP:

66 %

poids:

68 kg/km

Industrial Ethernet FC TP câble FESTOON 2x2 (PROFINET type B), câble d'installation TP pour suspension en guirlande, 4 conducteurs Cat5e blindé, au mètre, min. 5 millions de cycles de courbure, unité de livraison max. 1000 m, quantité minim

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry