En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Flexible Cable GP 2x2 au metre - 6XV18702B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Flexible Cable GP 2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404181

Réf. Sonepar

00080940531

Réf. Fournisseur

6XV18702B

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

52 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...75 °C

valeur NVP:

66 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

68 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.15 kN

tension nominale U:

80 V

Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blindé, CAT 5e, au mètre, unité de livraison max. 2500 m, quantité minimale de commande

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry