En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Food Cable GP 2x2 au metre - 6XV18712L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Food Cable GP 2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852838

Réf. Sonepar

00080985283

Réf. Fournisseur

6XV18712L

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

60...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

66 %

poids:

55 kg/km

Industrial Ethernet FC TP FOOD Cable GP 2x2 (PROFINET type C) câble d'installation TP pour l'utilisation dans l'industrie agro- alimentaire et des denrées d'agrément et du tabac 4 conducteurs, blindé, CAT5E, au mètre; unité de livraison 100

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry