En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP FRNC Cable GP 4x2, Cat6A - 6XV18782F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP FRNC Cable GP 4x2, Cat6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169858182

Réf. Sonepar

00080058482

Réf. Fournisseur

6XV18782F

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...70 °C

valeur NVP:

67 %

IE FC TP FRNC Cable GP 4x2 ; câble TP sans halogène pour pose fixe ; pour raccordement à FC RJ45 Plug 4x2 ; 8 conducteurs, blindé ; CAT 6A, au mètre ; unité de livraison max. 4000m, quantité minimale de commande 20m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry