Siemens Industry - IE FC TP Marine Cable au metre - 6XV18404AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Marine Cable au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400503

Réf. Sonepar

00080940270

Réf. Fournisseur

6XV18404AH10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

97.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

97.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

97.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

valeur NVP:

66 %

poids:

63 kg/km

Industrial Ethernet FC TP Marine Cable, câble d'installation TP pour le raccordement à FC Outlet RJ45, homologation navale, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre, unité de vente, max. 1 000 m, quantité minimale de commande 20 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry