En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable 4x2 au metre - 6XV18702E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable 4x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.33 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404600

Réf. Sonepar

00080940539

Réf. Fournisseur

6XV18702E

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.33 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

9.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

63 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

117 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.18 kN

tension nominale U:

80 V

Industrial Ethernet FC TP câble standard 4x 2, câble d'installation TP CAT6A, pour le raccordement à FC RJ45 prise modulaire, AWG22, au mètre, unité de livraison max. 1000m, quantité minimale de commande 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry