En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP 4x2; Cat7 - 6XV18762A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP 4x2; Cat7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169858168

Réf. Sonepar

00080133830

Réf. Fournisseur

6XV18762A

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.45 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

valeur NVP:

69 %

type de câble:

autre

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 ; FastConnect Standard Cable GP 4x 2, câble d'installation TP CAT7 pour le raccordement au IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG25, au mètre, unité de livraison max. 2000m, quantité minimale de commande 20 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry