🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP2x2 au metre - 6XV18402AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IE FC TP Standard Cable GP2x2 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4019169400473

Réf. Sonepar

00080940267

Réf. Fournisseur

6XV18402AH10

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

49 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

66 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

70 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.15 kN

tension nominale U:

80 V

Contenu d' emballage:

2000 m

Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour le raccordement à IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blindé CAT 5E, au mètre, unité de livraison max. 4000m, quantité

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry